Cilindru hidraulic, glisant spre interior ACE HB-28-100-DA-N
Brake cylinder D = 28, stroke 100 mm damping
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:HB-28-100-DA-N
Rubix:d780727
Producator:HB-28-100N_DA
Detalii produs : HB-28-100-DA-N ACE - HB-28-100-DA-N ACE
Hydraulic brake cylinder HB-28, adjustable (pressure or tensile force 30 N to 3000 N), damping, retracting
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 28 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
