Cilindru hidraulic, glisant spre interior ACE HBS-35-100-DD-N
Brake cylinder D = 35, stroke 100 mm damping
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:HBS-35-100-DD-N
Rubix:d783602
Producator:HBS-35-100N_DD
Detalii produs : HBS-35-100-DD-N ACE - HBS-35-100-DD-N ACE
HBS-35 hydraulic brake cylinder, adjustable (pressure or tensile force 30 N to 10000 n), stroke free, retractable damping
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 35 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
