Cilindru hidraulic, glisant spre interior ACE HB-28-300-BB-N
Brake cylinder D = 28, stroke 300 mm damping
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:HB-28-300-BB-N
Rubix:d781624
Producator:HB-28-300N_BB
Detalii produs : HB-28-300-BB-N ACE - HB-28-300-BB-N ACE
Hydraulic brake cylinder HB-28, adjustable (pressure or tensile force 30 N to 3000 N), damping, retracting
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 28 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
