Cilindru hidraulic, glisant spre interior ACE HBS-28-300-ED-N
Brake cylinder D = 28, stroke 300 mm damping
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:HBS-28-300-ED-N
Rubix:d783835
Producator:HBS-28-300N_ED
Detalii produs : HBS-28-300-ED-N ACE - HBS-28-300-ED-N ACE
Hydraulic brake cylinder HBS-28 adjustable (pressure or tensile force 30 N to 3000 N), positive, damping, retracting
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 28 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
