Cilindru hidraulic, cu două fețe ACE HBS-28-400-CC-P

Brake cylinder D = 28, stroke 400 mm damping

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

ACE:HBS-28-400-CC-P
Rubix:d783552
Producator:HBS-28-400P_CC
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul cilindrului28 mm

Detalii produs : HBS-28-400-CC-P ACE - HBS-28-400-CC-P ACE


Hydraulic brake cylinder HBS-28 adjustable (pressure or tensile force 30 N to 3000 N), positive, damping on both sides

Informații tehnice


atribute
Diametrul cilindrului28 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere