Cilindru hidraulic, cu două fețe ACE HBS-35-150-DD-P
Brake cylinder D = 35, stroke 150 mm damping
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:HBS-35-150-DD-P
Rubix:d784358
Producator:HBS-35-150P_DD
Detalii produs : HBS-35-150-DD-P ACE - HBS-35-150-DD-P ACE
HBS-35 hydraulic brake cylinder, adjustable (pressure or tensile force 30 N to 10000 N), stroke free, damping on both sides
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 35 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
