Cilindru hidraulic, glisant spre interior ACE HB-40-100-DC-N

Brake cylinder D = 40, stroke 100 mm damping

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

ACE:HB-40-100-DC-N
Rubix:d784998
Producator:HB-40-100N_DC
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul cilindrului40 mm

Detalii produs : HB-40-100-DC-N ACE - HB-40-100-DC-N ACE


Hydraulic brake cylinder HB-40, adjustable (pressure or tensile force 30 N to 10000 N), damping, retracting

Informații tehnice


atribute
Diametrul cilindrului40 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere