Cilindru hidraulic, glisant spre exterior ACE HB-40-150-DE-M
Brake cylinder D = 40, stroke 150 mm damping
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:HB-40-150-DE-M
Rubix:d784969
Producator:HB-40-150M_DE
Detalii produs : HB-40-150-DE-M ACE - HB-40-150-DE-M ACE
Hydraulic brake cylinder HB-40, adjustable (pressure or tensile force 30 N to 10000 N), damping, extending
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 40 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
