Amortizor Mecaline 869347
BRASS EXHAUST SILENCER - MALE THREAD
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:734298
Mecaline:869347
Rubix:141468
EAN:3660338230936
Documente
Detalii produs : 869347 MECALINE Fluid Power - 869347 AMORTIZOR AER 1/4G
Material: Brass / sintered bronze. Max Working Pression: 10 bars. Temperature range -10°C...+80°C. Filtration capacity: 50 μm
Informații tehnice
atribute
| Diametrul de conectare (inch) | 1/4 '' |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere