Pensula în formă de clopot Roebuck 787582

Brush cut, twisted wire, for angle grinder

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Roebuck:787582
Rubix:141923
EAN:3660338041884
Cup brush, twisted wire, for angle grinder Brush diameter mm 80

rezumat tehnic

Diametrul pensulei80 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 787582 ROEBUCK - 787582 PERIE ROTATIVA, FIRE INCRUCISATE, 80 MM


For large jobs and the treatment of large surfaces: carding, deburring, scaling..
Thread: M14 x 2 mm

Informații tehnice


atribute
Diametrul pensulei80 mm
Diametrul firului0.5 mm
Viteza maximă8500 rpm
  • Disponibil – Data livrării la cerere