Pensula în formă de clopot Pferd Tools TBG 65/M14 ST 0,50

Cup Brush

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Pferd Tools:TBG 65/M14 ST 0,50
Rubix:d704613
Producator:43305021
EAN:4007220955086
PFERD Threaded cup brush, knotted TBG 65/M14 ST 0,50

rezumat tehnic

Diametrul pensulei65 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 43305021 PFERD - BRUSH TBG 65/M14 ST 0,50 PFERD


Aggressive brush. Excellent for heavy-duty brushing such as deburring, cleaning and derusting on large surfaces.

Aplicații

Deburring;Cleaning;Removing paint;Derusting;Descaling;Removing oxide layers;Weld dressing;Work on fillet welds;Root seam processing

Informații tehnice


atribute
Diametrul pensulei65 mm
Diametrul firului0.5 mm
Viteza maximă12500 rpm
Diametrul filetării14 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere