Roată din nailon pe tijă Pferd Tools PNL 6025/6 A 280
Brush on Lino® NLP stem
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:PNL 6025/6 A 280
Rubix:d818506
Producator:44656028
EAN:4007220892893

Detalii produs : PNL 6025/6 A 280 PFERD - PNL 6025/6 A 280 PFERD
Essential application of the tool for surface machining. Abrasive: A = corundum SiC = silicon carbide The fiber layers Vlies are arranged in the wheel blade in a radial way. The blades are very compact, offering a high lifespan. Circumferential speed, maximum recommendation 32 m/s.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 60 mm |
|---|---|
| Bob | 280 |
| Diametrul tijei | 6 mm |
| Lungime | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
