Za dreapta pentru lanț Mecaline MDJ.C08B1SPL
BS Connecting Link for straight sided chain
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:MDJ.C08B1SPL
Rubix:d735631
Producator:884357
EAN:3660338377846

Documente
Detalii produs : MDJ.C08B1SPL MECALINE 884357 - MDJ.C08B1SPL ZA DREAPTA LANT SIMPLU 12,7 MECALINE
All mecaline chain components comply with European DIN8187-ISO606 standards to provide dimensional stability. Connecting links enable cut lenghts of chain to be joined as appropriate
08B1 Simplex Connecting Link for Straight Sided Chains (Spring Clip Type) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Puncte forte
Heat treated components, high durability
Aplicații
For use with BS chain and sprockets
Informații tehnice
atribute
| Lanț | 08b-1 |
|---|---|
| Pas de lanț | 12.7 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Diametrul rolei | 8.51 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere