Lanț cu role standard european Mecaline 10B2-MTR
BS Duplex Roller Chain
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:856153
Mecaline:10B2-MTR
Rubix:82477
Producator:886785
EAN:3660338401725

Documente
Detalii produs : 886785 MECALINE - LANT 10B-2X5M 886785 MECALINE
Our chains comply with the European standard (DIN 8187-ISO 606) which describes the dimensional characteristics. They are designed for the most common requirements. These chains are made of carbon steel. The plates are core-treated (42 to 46 HRC), the pins are carbonitrided.
CHAIN PITCH 15,87 DOUBLE - MTR 10B2
Puncte forte
Heat treated components, high durability
Aplicații
For use with BS chain and sprockets
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Lanț | 10b-2 |
| Diametrul rolei | 10.16 mm |
| Lățimea interioară min. | 9.65 mm |
| Lungimea lanțului | 5000 m |
| Lungimea pinului | 37.2 mm |
| Diametrul pinului de lanț | 5.08 mm |
| Tipul plăcii | standard |
| Înălțimea plăcii | 14.6 mm |
| Grosimea plăcii | 1.65 mm |
| Rezistență la tracțiune min. | 44.5 kN |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil