Referințe
Mecaline:MCS.20B3
Rubix:d735550
Producator:883776
EAN:3660338371875

Documente
Detalii produs : MCS.20B3 MECALINE 883776 - MCS.20B3 ZA COTITA LANT TRIPLU 31,71 MECALINE
Offset (Cranked) Link for Roller Chain
20B3 Triplex Offset Link (Cotter Pin Type) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Puncte forte
Heat treated components, high durability
Aplicații
For use with BS chain and sprockets
Informații tehnice
atribute
| Lanț | 20b-3 |
|---|---|
| Pas de lanț | 31.75 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Diametrul rolei | 19.05 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
