Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth R165341122
BSHP b. runner block FLS, standard, steel, with ball chain
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R165341122
Rubix:d753271



Detalii produs : R165341122 REXROTH - R165341122 REXROTH
B. RUNNER BLOCK CS KWD-045-FLS-C1-S-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 43 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c1 µm |
| Lățime | 120 mm |
| Lungime | 174.1 mm |
| Dimensiunea designului | 45 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
