Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE15-B-ESC-UG-110/000/110-V1-G1
Bloc de ghidare a rolelor INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWVE15-B-ESC-UG-110/000/110-V1-G1
Rubix:d1230665
Producator:0819663930220
Detalii produs : KWVE15-B-ESC-UG-110/000/110-V1-G1 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWVE15-B-ESC-UG-110/000/110-V1-G1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 105 g |
|---|---|
| Lățime | 43 mm |
| Lungime | 34 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
