Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth R165372220
BSHP b. runner block FLS, standard, steel, without ball chain
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R165372220
Rubix:d753854



Detalii produs : R165372220 REXROTH - R165372220 REXROTH
B. RUNNER BLOCK CS KWD-030-FLS-C2-P-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 15 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c2 µm |
| Lățime | 90 mm |
| Lungime | 119.7 mm |
| Dimensiunea designului | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
