Referințe
INA:KWSE20-FA520-V2-G3
Rubix:d1237641
Producator:0031514170340

Detalii produs : KWSE20-FA520-V2-G3 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWSE20-FA520-V2-G3
Ball row pads
Aplicații
Oil and grease lubrication
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 404 g |
|---|---|
| Lățime | 81.5 mm |
| Lungime | 63 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
