Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth R165381423
Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R165381423
Rubix:d754039



Detalii produs : R165381423 REXROTH - R165381423 REXROTH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 55 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c1 µm |
| Lățime | 63 mm |
| Lungime | 91 mm |
| Dimensiunea designului | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
