Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth R16517132Z
Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R16517132Z
Rubix:d752892



Detalii produs : R16517132Z REXROTH - R16517132Z REXROTH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 11 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c1 µm |
| Lățime | 90 mm |
| Lungime | 97.7 mm |
| Dimensiunea designului | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
