Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth R201089333
BSHP b. runner block SKS, standard, Resist NR, with ball chain
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R201089333
Rubix:d752182



Detalii produs : R201089333 REXROTH - R201089333 REXROTH
B. RUNNER BLOCK NR KWD-020-SKS-C0-H-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 25 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c0 µm |
| Lățime | 44 mm |
| Lungime | 57.3 mm |
| Dimensiunea designului | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
