Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth R166631321
BSHP b. runner block SKS, standard, steel, without ball chain
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R166631321
Rubix:d754397



Detalii produs : R166631321 REXROTH - R166631321 REXROTH
B. RUNNER BLOCK CS KWD-035-SKS-C1-H-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 9 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c1 µm |
| Lățime | 70 mm |
| Lungime | 84.9 mm |
| Dimensiunea designului | 35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
