Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth R162111222
BSHP b. runner block SNH, standard, steel, with ball chain
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R162111222
Rubix:d755019



Detalii produs : R162111222 REXROTH - R162111222 REXROTH
B. RUNNER BLOCK CS KWD-015-SNH-C1-P-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c1 µm |
| Lățime | 34 mm |
| Lungime | 58.2 mm |
| Dimensiunea designului | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
