Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth R162171222
BSHP b. runner block SNH, standard, steel, with ball chain
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R162171222
Rubix:d755153



Detalii produs : R162171222 REXROTH - R162171222 REXROTH
B. RUNNER BLOCK CS KWD-030-SNH-C1-P-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 95 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c1 µm |
| Lățime | 60 mm |
| Lungime | 97.7 mm |
| Dimensiunea designului | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
