Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth R162131320
BSHP b. runner block SNH, standard, steel, without ball chain
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R162131320
Rubix:d751049



Detalii produs : R162131320 REXROTH - R162131320 REXROTH
B. RUNNER BLOCK CS KWD-035-SNH-C1-H-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 155 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c1 µm |
| Lățime | 70 mm |
| Lungime | 110.5 mm |
| Dimensiunea designului | 35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
