Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth R163229320
BSHP b. runner block SNS, aluminium, without ball chain
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R163229320
Rubix:d753943



Detalii produs : R163229320 REXROTH - REXROTH R163229320 LINEAR CARRIAGE
B. RUNNER BLOCK AL KWD-025-SNS-C0-H-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c0 µm |
| Lățime | 48 mm |
| Lungime | 86.2 mm |
| Dimensiunea designului | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
