Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth R044279301
Mini b. runner block, standard, SNS
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R044279301
Rubix:d751169



Detalii produs : R044279301 REXROTH - R044279301 REXROTH
MINI RUNNER BLOCK NRII MWA-007-SNS-C0-H-3
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 9 g |
|---|---|
| Preîncărcare | spiel µm |
| Lățime | 17 mm |
| Lungime | 24 mm |
| Dimensiunea designului | 7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
