Bloc de ghidare a rolelor INA RWU35-E-L-V4-G1
Recirculating Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:RWU35-E-L-V4-G1
Rubix:d750234
Producator:0178537021520

Documente
Detalii produs : RWU35-E-L-V4-G1 INA - RWU35-E-L-V4-G1 INA
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2204 g |
|---|---|
| Lățime | 148.8 mm |
| Lungime | 100 mm |
| Dimensiunea designului | 35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
