Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE35-B-S-200/900/200-V0-G4
Bloc de ghidare a rolelor INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWVE35-B-S-200/900/200-V0-G4
Rubix:d1234475
Producator:0828907300150
Detalii produs : KWVE35-B-S-200/900/200-V0-G4 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWVE35-B-S-200/900/200-V0-G4
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1460 g |
|---|---|
| Lățime | 115.3 mm |
| Lungime | 70 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
