Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth R163279320
BSHP b. runner block SNS, aluminium, without ball chain
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R163279320
Rubix:d753827



Detalii produs : R163279320 REXROTH - R163279320 REXROTH
B. RUNNER BLOCK AL KWD-030-SNS-C0-H-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 45 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c0 µm |
| Lățime | 60 mm |
| Lungime | 97.7 mm |
| Dimensiunea designului | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
