Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth R163289320
BSHP b. runner block SNS, aluminium, without ball chain
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R163289320
Rubix:d752396



Detalii produs : R163289320 REXROTH - R163289320 REXROTH
B. RUNNER BLOCK AL KWD-020-SNS-C0-H-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 26 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c0 µm |
| Lățime | 44 mm |
| Lungime | 75 mm |
| Dimensiunea designului | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
