Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth R201182304
BSHP b. runner block SNS, standard, Resist◡NR◡II, without ball chain
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R201182304
Rubix:d752459



Detalii produs : R201182304 REXROTH - R201182304 REXROTH
B. RUNNER BLOCK NRII KWD-020-SNS-C2-H-0
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 35 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c2 µm |
| Lățime | 44 mm |
| Lungime | 75 mm |
| Dimensiunea designului | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
