Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE25-B-H-370/910/100-V1-G3
Bloc de ghidare a rolelor INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWVE25-B-H-370/910/100-V1-G3
Rubix:d1225700
Producator:0773067240240
Detalii produs : KWVE25-B-H-370/910/100-V1-G3 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWVE25-B-H-370/910/100-V1-G3
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 652 g |
|---|---|
| Lățime | 88 mm |
| Lungime | 48 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
