Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth R162211820
BSHP b. runner block SNS, standard, steel, without ball chain
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R162211820
Rubix:d751240



Detalii produs : R162211820 REXROTH - R162211820 REXROTH
B. RUNNER BLOCK CS KWD-015-SNS-C1-X-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 15 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c1 µm |
| Lățime | 34 mm |
| Lungime | 58.2 mm |
| Dimensiunea designului | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
