Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth R166279320
Super b. runner block SKS, steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R166279320
Rubix:d754199



Detalii produs : R166279320 REXROTH - R166279320 REXROTH
B. RUNNER BLOCK SS KWD-030-SKS-C0-H-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 65 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c0 µm |
| Lățime | 60 mm |
| Lungime | 75.3 mm |
| Dimensiunea designului | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
