Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE25-B-N-UG-G1-V1
Recirculating Ball Bearing Carriage
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:KWVE25-B-N-UG-G1-V1
Rubix:d747407
Producator:0772049480220

Documente
Detalii produs : KWVE25-B-N-UG-G1-V1 INA - KWVE25-B-N-UG-G1-V1 INA
Carriages KWVE. . -B-N, low carriage, four-row
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 83.3 mm |
|---|---|
| Lungime | 70 mm |
| Înălțimea pe șină | 31 mm |
| Dimensiunea designului | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
