Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth R162249320
BSHP b. runner block SNS, standard, steel, without ball chain
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R162249320
Rubix:d751550



Detalii produs : R162249320 REXROTH - R162249320 REXROTH
B. RUNNER BLOCK CS KWD-045-SNS-C0-H-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 24 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c0 µm |
| Lățime | 86 mm |
| Lungime | 137.6 mm |
| Dimensiunea designului | 45 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
