Referințe
Gates:8GS10FBSPORX
Rubix:d494133
Producator:7347-19272-5
EAN:5412571560084
Detalii produs : 8GS10FBSPORX GATES - 8GS10FBSPORX GATES
Puncte forte
Threaded adapter with BSP inner thread and O-ring. 60° outer cone.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 127 g |
|---|---|
| Execuție | fbsporx |
| Diametrul tubului exterior | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

