Referințe
Gates:20GS20FBSPORX90
Rubix:d491480
Producator:7347-09340-5
EAN:5412571552683

Detalii produs : 20GS20FBSPORX90 GATES - 20GS20FBSPORX90 GATES
Puncte forte
Threaded adapter with BSP inner thread and O-ring. 60° outer cone. 90° bow.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1235 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 1 1/4 '' |
| Temperatura minimă | -40 °C |
| Temperatura maximă | 121 °C |
| Execuție | fbsporx90 |
| Diametrul tubului exterior | 32 mm |
| Diametrul filetării | 41.91 mm |
| Presiune | 420 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
