Referințe
Gates:4G6MP
Rubix:d493756
Producator:7100-1004-5
EAN:5414465951435

Detalii produs : 4G6MP GATES - 4G6MP GATES
Puncte forte
NPTF outer threaded connection.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 45 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 3/8-18 nptf '' |
| Execuție | mp |
| Diametrul tubului exterior | 6 mm |
| Diametrul filetării | 9.525 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
