Referințe
Gates:6GS8FJX90M
Rubix:d495382
Producator:7347-02815-5
EAN:5412571551051

Detalii produs : 6GS8FJX90M GATES - 6GS8FJX90M GATES
Puncte forte
Threaded adapter with JIC inner thread. 37° inner cone. 90° bow.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 115 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 3/8 '' |
| Temperatura minimă | -40 °C |
| Temperatura maximă | 121.1 °C |
| Execuție | fjx90m |
| Diametrul tubului exterior | 10 mm |
| Diametrul filetării | 19.05 mm |
| Presiune | 413.7 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
