Referințe
Gates:6G13FFGX90
Rubix:d492526
Producator:7100-19413-5
EAN:5412571535259

Detalii produs : 6G13FFGX90 GATES - 6G13FFGX90 GATES
Puncte forte
French gaz series. 24° outer cone. 90° bow.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 135 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 3/8 '' |
| Execuție | ffgx90 |
| Diametrul tubului exterior | 10 mm |
| Diametrul filetării | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
