Referințe
Gates:12GS22MKB
Rubix:d491661
Producator:7347-07366-5
EAN:5412571958669

Detalii produs : 12GS22MKB GATES - 12GS22MKB GATES
Puncte forte
Kobelco version.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 420 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 3/4 '' |
| Temperatura maximă | 121.11 °C |
| Execuție | kobelco |
| Diametrul tubului exterior | 20 mm |
| Diametrul filetării | 30 mm |
| Presiune | 413.68 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
