Referințe
Gates:12G12FJX90L
Rubix:d494458
Producator:7103-4746-5
EAN:5414465954733

Detalii produs : 12G12FJX90L GATES - 12G12FJX90L GATES
Puncte forte
Threaded adapter with JIC inner thread. 37° inner cone. 90° bow. Long leg length.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 426 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 1 1/16-12 (jic 37° flare, female swivel) '' |
| Execuție | fjx90l |
| Diametrul tubului exterior | 20 mm |
| Diametrul filetării | 26.99 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
