Referințe
Gates:8GS10FFORX
Rubix:d493754
Producator:7347-03025-5
EAN:5412571551198

Detalii produs : 8GS10FFORX GATES - 8GS10FFORX GATES
Puncte forte
ORFS threaded adapter
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 80 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 1' - 14 uns '' |
| Execuție | fforx |
| Diametrul tubului exterior | 12 mm |
| Diametrul filetării | 25.4 mm |
| Presiune | 413.7 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
