Referințe
Gates:6GS14FDHORX
Rubix:d491773
Producator:7347-19208-5
EAN:5412571559613

Detalii produs : 6GS14FDHORX GATES - 6GS14FDHORX GATES
Puncte forte
DIN threaded adapter with inner thread and O-ring. 24° outer cone. Heavy series.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 90 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 3/8 '' |
| Temperatura minimă | -40 °C |
| Temperatura maximă | 121 °C |
| Execuție | fdhorx |
| Diametrul tubului exterior | 10 mm |
| Diametrul filetării | 22 mm |
| Presiune | 413.7 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
