Referințe
Gates:8GS8MBSPP
Rubix:d491719
Producator:7347-19136-5
EAN:5412571558838


rezumat tehnic
| Conexiunea 1 | g 1/2' - 14 bsp (british standard pipe parallel) '' |
|---|
Detalii produs : 8GS8MBSPP GATES - GATES MEGACRIMP COUPLING 8GS8MBSPP
Puncte forte
BSP outer thread, cylindrical. 60° inner cone.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 85 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g 1/2' - 14 bsp (british standard pipe parallel) '' |
| Temperatura minimă | -40 °C |
| Temperatura maximă | 121 °C |
| Execuție | mbspp |
| Diametrul tubului exterior | 12 mm |
| Diametrul filetării | 20.955 mm |
| Presiune | 413.7 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere