Fitinguri sub presiune Gates 10GS10MBSPP

BSP MBSPP

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gates:10GS10MBSPP
Rubix:d494801
Producator:7347-19261-5
EAN:5412571559996
brand logo

rezumat tehnic

Conexiunea 1g 5/8' - 14 bsp ''
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 10GS10MBSPP GATES - GATES MEGACRIMP COUPLING 10GS10MBSPP


Puncte forte

BSP outer thread, cylindrical. 60° inner cone.

Aplicații

Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate135 g
Conexiunea 1g 5/8' - 14 bsp ''
Temperatura minimă-40 °C
Temperatura maximă121 °C
Execuțiembspp
Diametrul tubului exterior16 mm
Diametrul filetării15.875 mm
Presiune420 bar
  • Disponibil – Data livrării la cerere