Referințe
Gates:4G4FFORX90S
Rubix:d495646
Producator:7104-2404-5
EAN:5414465857027

Detalii produs : 4G4FFORX90S GATES - 4G4FFORX90S GATES
Puncte forte
ORFS threaded adapter 90° bow.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 75 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 1/4 '' |
| Execuție | fforx90s |
| Diametrul tubului exterior | 6 mm |
| Diametrul filetării | 14.29 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
